ハンガーパイプ フックのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
334件の「ハンガーパイプ フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 吊り 金具」、「ハンガーパイプ ブラケット」、「ハンガーパイプ」などの商品も取り扱っております。
セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース)ランキング1位
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パイプ吊り伸縮ハンガー Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)パイプ吊り伸縮ハンガー
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)375~635
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベーシックシリーズ ハンガーパイプ&ブラケット ERECTA(エレクター)ランキング3位
ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付材質スチール製クロームメッキ仕上げ耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)パイプ径(Φmm)25色(本体)クローム
1セット
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

横受 ACE(エース)ランキング4位
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

パイプハンガーフック型 スリーエッチランキング5位
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番375-1040質量(g)570適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298税込3,628
当日出荷

1個
4,298税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31クリームグレイ適合規格(PS)E
1個
5,098税込5,608
3日以内出荷

ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
1個
3,698税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番290-2346質量(g)550適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
3,298税込3,628
当日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1本
2,998税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
1セット
4,498税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト仕上クローム
1個ほか
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質亜鉛合金サイズΦ25mmパイプ用仕上ニッケルメッキ
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
989税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
1個ほか
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

南海プライウッドパイプセットC(U型)
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
1セット
5,398税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
1個ほか
849税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)